Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 0-0350550-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-0350550-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.52 mm
Länge:
4.19 mm
Breite:
20.07 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
0-0350550-2
Nennstrom:
19 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
14
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Serie:
Universal-MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,20*
1 Tag
20
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,22*
6 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 9,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.