Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung für Universal MATE-N-LOK UNIVERSAL MATE-N-LOK 641945-1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088411
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     641945-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
te connectivity steckergehäuse

Hinweise:
Zugentlastung stellt eine Hälfte der Zugentlastung dar. Je Steckverbinder sind zwei Stück notwendig
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
0-0641945-1
Typ:
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 782-1081, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,27*
2 Tage
2417
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 2,31*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,41*
2 Tage
135
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,52*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,93*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.