Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Digitalausgangsmodul 750-530 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09018
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-530
EAN/GTIN:
     4045454686901
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
DC 24 V,00,208333333333333, positivschaltend, kurzschlussfest, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
48.5 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-530
Typ:
750-530
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge max.:
8
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Digitalausgangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, WAGO, 667-9251, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,24*
€ 67,09*
3 Tage
109
€ 6,40*
ab € 61,83*
€ 70,03*
€ 5,95*
ab € 62,87991*
€ 70,72991*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,615*
€ 71,795*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,20*
€ 72,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.