Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Bewässerungssteuerung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q090773
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161326436
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer gardena
bewässerungscomputer
Mit dem GARDENA Bewässerungscomputer MultiControl duo
bewässern Sie zwei verschiedene Gartenbereiche. Zum Beispiel den Rasen hinter dem Haus und die Blumenbeete davor. Beide Ausgänge sind unabhängig voneinander programmierbar. Das heißt: Sie wählen Bewässerungsstart, Dauer und Häufigkeit individuell. Gießen ist bis zu drei Mal am Tag für jeweils maximal 3 Stunden und 59 Minuten wähl- und programmierbar. Das praktische Bedienteil des Bewässerungscomputers ist abnehm- und dadurch leicht programmierbar. Die Funktionen wählen Sie per Tastendruck aus. Das ist dank intuitiver Bedienung und schrittweiser Anzeige aller Bewässerungsdaten sehr einfach. Zudem sind dank des großen Displays alle Informationen sehr übersichtlich ablesbar. Pro Ausgang lässt sich ein wassersparender GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtsensor anschließen. Deren intelligente Funktion unterbricht oder verhindert die automatische Bewässerung bei ausreichender Bodenfeuchte oder beginnendem Regen. Beide Ausgänge sind auch durch einen Sensor steuerbar. Beim Nachtprogramm startet die Bewässerung automatisch, wenn ein angeschlossener Bodenfeuchtesensor Trockenheit spürt. Der Bewässerungscomputer ist für Wasserhähne mit 26,5 mm (G ¾)- und 33,3 mm (G1)-Gewinde geeignet bei einem Betriebsdruck von 0,5 - 12 bar. Bestückt mit einer 9 V Alkaline-Batterie hat der Bewässerungscomputer eine Betriebsdauer von ca. einem Jahr. Über die Batteriestandsanzeige ist ablesbar, wann die Batterie gewechselt werden muss. Die Batterie ist nicht enthalten.

Der Wasserzähler AquaCount von GARDENA
hilft nicht nur dabei, jederzeit den eigenen Wasserverbrauch bei der Bewässerung zu messen, sondern auch nachhaltig Wasser einzusparen. Der Gartenwasserzähler kann einfach angebracht und bedient werden: Der batteriebetriebene Wasserzähler ist sofort einsatzbereit und lässt sich leicht reinigen. Der Anschluss erfolgt direkt am Wasserhahn oder am Schlauchende und ist sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung möglich. Das Display ist drehbar und ist in jeder Position gut abzulesen. Ebenso gibt die clevere Ein-Knopf-Bedienung einen detaillierten Einblick auf den Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, den exakten Verbrauch pro Bewässerungsvorgang und auf die Durchflussrate pro Minute in Litern. Außerdem überzeugt der Wasserzähler AquaCount durch hochwertige Materialien, die für Robustheit, Frostsicherheit und UV-Stabilität sorgen.
Features:
Mit großerm Display
Bewässerungsstart frei wählbar
Batteriezustandsanzeige
Sensoranschluss
inkl. Wasserzähler AquaCount
Lieferumfang:
Wasserzähler AquaCount + Bewässerungscomputer MultiControl Duo + Anleitung.
Hinweise:
Für den Betrieb benötigen Sie 1x 9 V Block-Batterie, Best.-Nr. 658014.
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung + 24,2 mm (3/4") IG + 30,3 mm (1") IG
Cloud-Anbindung:
nicht cloud-fähig
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Bewässerungssteuerung
Bewässerungsdauer (max.):
239 min
Bewässerungsdauer (min.):
1 min
Bewässerungsdauer:
1 - 239 min
Bewässerungszyklen pro Tag:
1/2/3
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Weitere Suchbegriffe: GARDENA, garten-bewässerung, rasen-bewässerung, bewässerungs-computer, beregnungs-computer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 157,88*
8 Tage
91
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 221,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,88*
€ 187,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,71*
€ 181,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 140,19*
€ 166,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,00*
€ 147,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,47*
€ 127,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,82*
€ 110,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 92,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.