Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q093973 Herst.-Nr.: 71623 EAN/GTIN: 4008789716231 |
| |
|
| | |
| Das australische Great Barrier-Korallenriff besteht aus einer zusammenhängenden Ansammlung von über 2900 einzelnen Korallenriffen und ist damit das größte der Erde. Das Naturwunder bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Arten, die sich vom schwimmfähigen Elektroboot mit Solardach aus beobachten lassen: zwei junge Hammerhaie, zwei Rochen, eine Qualle und sogar eine Meeresschildkröte mit ihren Jungen schwimmen neben vielen anderen Meerestieren am transparenten Boden des Boots mit Lupenfunktion vorbei. Mit Tauchausrüstung, Forscher-Equipment und viel Zubehör. Lieferumfang: Figuren: 1 Frau mit Taucherausrüstung, 1 Mädchen mit Taucherausrüstung, 1 Mann + Tiere: 1 Qualle (schwimmend, auf Stab befestigt), 1 Mantarochen, 1 Stachelrochen, 2 Hammerhaibabies, 1 Seestern, 1 Krebs, 1 Meeresschildkröte, 3 Schildkrötenbabies, 1 Muräne + Zubehör: 1 Katamaran mit Solardach und mittig transparentem Glasboden mit Lupenfunktion, 1 Anker, 1 Außenleiter, 1 Ausleger mit Netz, 1 Heckmotor, 1 Koffer mit diversen Utensilien Weitere Informationen: | | Ausführung: | Korallenriff Plattform | Altersklasse: | 4 - 10 Jahre | Produkt-Art: | Playmobil® Wiltopia | Warnhinweise:: | Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckba |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 14008789716238, Playmobil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,19* | € 47,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,43* | € 49,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,34* | € 50,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 38,78* | € 50,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|