Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 52950 H0 Diesellok BR 118 5-8 Sparlack der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q094463
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52950
EAN/GTIN:
     4015615529507
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Variante der sechsachsigen Diesellokomotive als BR 118 5-8 mit Sparlack in der Ausführung der DR in Epoche IV. Eine Digitalschnittstelle nach NEM 652 ermöglicht den unkomplizierten Einbau eines passenden Decoders. Das Modell ist zudem für die Nachrüstung von Sound mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
224 mm
Herst.-Teilenr.:
52950
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Piko H0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 145,94*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 145,95*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 250,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.