| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q094723 Herst.-Nr.: 50705 EAN/GTIN: 4015615507055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftvoll, kompakt und trotzdem äußerst filigran präsentiert sich diese Neukonstruktion aus dem Hause PIKO. Die gedrungene Bauweise des Vorbildes wurde perfekt getroffen und maßstäblich ins Modell umgesetzt. Dank des filigranen Barrenrahmens und dem freien Durchblick im Triebwerksbereich scheint der wuchtige Kessel nahezu zu schweben. Unterstützt wird dieser Eindruck durch die feinen Radsterne des Fahrwerkes, welches auch darüber hinaus mit einem feinen Bremsgestänge aufwarten kann. Die typischen, baulichen Besonderheiten der Vorbilder wurden bei der Umsetzung ins Modell ebenfalls beachtet. Die glasklaren Fenstereinsätze des Führerhauses und der unverbaute Innenraum lassen den Blick auf die detaillierte Kessel- und Führerhausrückwand frei. Die Zinkdruckguss- und Metallteile verleihen dem Modell ein sehr hohes Eigengewicht, welches in Kombination mit dem fein abgestimmten Motor mit Schwungmassen für optimale Fahreigenschaften sorgt. Mittels des ab Werk verbauten PSD XP Sound-Decoders können die Beleuchtungen des Triebwerkes und des Führerstandes sowie das Flackern in der Feuerbüchse digital geschaltet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bahngesellschaft: | DR-Ost | LüP / LüK: | 197 mm | Herst.-Teilenr.: | 50705 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok | Kupplung: | NEM-Schacht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Piko H0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |