| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q094783 Herst.-Nr.: 51162 EAN/GTIN: 4015615511625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die großen Seitenflächen mit den markanten Lüftern und das Dach mit einem Stromabnehmer prägen das Erscheinungsbild des modernen Vectron Dual Mode. Großer Wert wurde bei Konstruktion und Werkzeugbau auch auf Details gelegt: äußerst plastisch wirkende Gravuren der Lüftungsgitter und Drehgestelle mit hervorragender optischer Tiefenwirkung unterstreichen dies. Technisch führt das Modell die bewährte Linie der PIKO Konstruktionen fort. Als Antrieb dient ein kräftiger Mittelmotor, zwei Schwungmassen sorgen für hervorragende Laufeigenschaften und diagonal angeordnete Haftreifen ermöglichen die Beförderung langer Züge. Im Digitalbetrieb können Führerstands- und Führerpultbeleuchtung digital geschaltet werden. Hierfür verfügt das Modell ab Werk über einen PSD XP Sound-Decoder, der zudem in Kombination mit dem großen Lautsprecher für besondere Sounderlebnisse auf der Modellbahnanlage sorgt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bahngesellschaft: | DB AG | LüP / LüK: | 236 mm | Herst.-Teilenr.: | 51162 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok + Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |