| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q094833 Herst.-Nr.: 52501 EAN/GTIN: 4015615525011 |
| |
|
| | |
| Die PIKO "Rundnase" in attraktiver Bedruckung der DSB in Epoche III. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten, es gibt jedoch Dinge, deren Eleganz über jeden Zweifel erhaben ist. Von der unbestrittenen Eleganz des Vorbilds dürfen auch die PIKO Modelle der NoHAB profitieren. Um diesen Gesamteindruck zu erreichen wurde großer Wert auf Details gelegt. Die seitlichen Lüftungsgitter werden als stark gliedernde Elemente des Lokkastens mit feinen Ätzteilen ausgeführt und sind ein absoluter Blickfang. Aber auch die markanten stirnseitigen Scheiben sowie die seitlichen „Bullaugen“ tragen durch den perfekt bündigen Sitz zum hervorragenden Bild bei. Vollendet wird der Eindruck durch die präzise und hochdetaillierte Gestaltung der Drehgestelle. Als Antrieb dient ein kräftiger und laufruhiger Motor mit zwei Schwungmassen. Das Modell ist dank PluX22-Schnittstelle und ausreichend Platz auf der aufgeräumten Platine für die einfache Nachrüstung eines Decoders und Sound vorbereitet. Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DSB | LüP / LüK: | 218 mm | Herst.-Teilenr.: | 52501 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piko H0 |
| | |
| |