| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q096743 Herst.-Nr.: 57968 EAN/GTIN: 4015615579687 |
| |
|
| | |
| Elektrolokomotive BR 189 in der Ausführung der DB AG in Epoche VI mit schwarzer Lackierung. Das Modell verfügt über feingliedrige Metallstromabnehmer und besitzt eine Digitalschnittstelle nach NEM 652. Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DB AG | LüP / LüK: | 225 mm | Herst.-Teilenr.: | 57968 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piko H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,97* | € 127,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,29* | € 127,91* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,08* | € 213,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|