Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 50690 H0 Dampflok BR 03 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q098093
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50690
EAN/GTIN:
     4015615506904
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 piko
dampflok h0
Die Dampflokomotive der BR 03 erscheint als authentisches Modell in der Ausführung der DB Epoche III. Wie beim Vorbild verfügt das Modell über vier große Vorlaufräder, stimmige Lampen sowie einen passenden Rahmen und eine originalgetreue Nachbildung der Scherenbremsen. Abgerundet wird der äußere Eindruck durch die konturenscharfe Bedruckung und das kurze Lokschild. Dank der modernen PluX22-Schnittstelle kann das Modell nachträglich unkompliziert mit einem Decoder ausgestattet werden. Darüber hinaus ist das Modell für eine Soundnachrüstung mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
275 mm
Herst.-Teilenr.:
50690
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht
Weitere Suchbegriffe: Piko H0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.