Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Brechstange 1000mm mit gebogener Schneide 101511000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q099173
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     101511000
EAN/GTIN:
     4016134001765
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange peddinghaus 1000 mm
brecheisen
Die Brechstange von Peddinghaus mit einer gebogenen Schneide bietet Ihnen besondere Flexibilität und Kraft beim Heben und Versetzen von Lasten. Mit der gebogenen Form der Schneide und Spitze eignet sie sich ideal für anspruchsvolle Demontage- und Hebeaufgaben, bei denen eine präzise Handhabung erforderlich ist.
Features:
Besonderheit: Gebogene Schneide und Spitze für verbesserte Hebeleffekte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Gewicht:
5000 g
Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Brecheisen
Weitere Suchbegriffe: brecheisen 1000mm, Peddinghaus, steckbeitel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,83*
€ 33,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,49*
€ 33,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.