| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q099203 Herst.-Nr.: 111011000 EAN/GTIN: 4016134002069 |
| |
|
| | |
| Die Brechstange von Peddinghaus mit einer scharfen Spitze für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie bietet die nötige Stabilität und Kraft für anspruchsvolle Hebe- und Demontagearbeiten. Die Klaue ermöglicht effizientes Greifen und Heben von Materialien, während die Spitze für präzises Arbeiten sorgt. Features: Besonderheit: Ausgestattet mit Klaue und Spitze für vielseitige Anwendungen Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Gewicht: | 5000 g | Durchmesser: | 30 mm | Produkt-Art: | Brecheisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, steckbeitel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,66* | € 34,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,50* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|