| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q100102 Herst.-Nr.: ORG1812Y EAN/GTIN: 4053199984701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputznetzteil für den Einbau in Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen. Features: Betriebsbedingungen: kontinuierlich Max. Umgebungstemperatur 45/50°C ohne Derating Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut (konstante Ausgangsspannung ± 3%) bei Netzspannungs-Schwankungen von ± 15% Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0-100% stabil Leerlauffest: Es ist keine Mindestlast erforderlich Normen: Sicherheit: EN61558, EN60335 (Haushaltsgeräte Norm). EMV: EN55032/B, EN61000-4 Anschlüsse mit freien Enden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 18 W | Typ: | ORG1812Y | Netzgeräte-Besonderheiten: | offene Kabelenden | Ausgangsstrom (max.): | 1.5 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V | Eingangsspannung (max.): | 265 V | Eingangsspannung (min.): | 195 V | Produkt-Art: | Schaltnetzteil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Comatec, industrielle netzteile, industrielles netzteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,55* | € 32,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,41* | € 32,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 49,67* | € 65,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|