| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q100372 Herst.-Nr.: ORG2412Y EAN/GTIN: 4053199984718 |
| |
|
| | |
| Unterputznetzteil für den Einbau in Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen. Features: Betriebsbedingungen: kontinuierlich Max. Umgebungstemperatur 45/50°C ohne Derating Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut (konstante Ausgangsspannung ± 3%) bei Netzspannungs-Schwankungen von ± 15% Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0-100% stabil Leerlauffest: Es ist keine Mindestlast erforderlich Normen: Sicherheit: EN61558, EN60335 (Haushaltsgeräte Norm). EMV: EN55032/B, EN61000-4 Anschlüsse mit freien Enden Weitere Informationen: | | Leistung: | 24 W | Typ: | ORG2412Y | Netzgeräte-Besonderheiten: | offene Kabelenden | Ausgangsstrom (max.): | 2.0 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V | Eingangsspannung (max.): | 265 V | Eingangsspannung (min.): | 195 V | Produkt-Art: | Schaltnetzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199984718, Comatec, industrielle netzteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,84* | € 31,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,57* | € 31,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,16* | € 54,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|