Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec NET-DEV-DA4-16 NET-DEV-DA4-16 Pegelwandler Anzahl Eingänge: 0 x Anzahl Ausgänge: 4 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q101482
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     NET-DEV-DA4-16
EAN/GTIN:
     4053199984510
Suchbegriffe:
Deditec
Gateways
Schnittstellen
Basis eines NET-Moduls ist ein NET-CPU-BASE mit Ethernet-/USB Schnittstelle oder ein NET-CPU-PRO-CS mit Ethernet-/ USB-/ CAN-/ serieller Schnittstelle.
An diese NET-CPU Basis Module können bis zu 64 verschiedene NET-DEV-I/O Module beliebig kombiniert und angeschlossen werden.
Analoge und Digitale Module können kombiniert werden.
Hierbei können - je nach Anwendungsfall - digitale und analoge Module kombiniert werden. Modulkombinationen mit Relais, Leistungsrelais und A/D Eingängen, sowie Temperaturerfassung sind somit kein Problem. Montiert wird das Komplettmodul auf der Hutschiene.
Servicefreundlicher Wechsel eines einzelnen Moduls ist möglich
Sogar im Betrieb können einzelne Module ausgetauscht, oder gewechselt werden. Dies lässt eine servicefreundliche Aufrüstung oder auch den Austausch von Modulen zu. Beim nächsten Neustart des Gesamtmoduls scannt das NET-CPU Interface zuerst alle NET-DEV I/O Module und erfasst somit die Gesamtmodulkonfiguration.
Features:
NET-DEV I/O Einheit für NET-Serie
16-Bit D/A Wandler
4 Kanäle
Ausgabebereiche(Volt):
0-5V, 0-10V, +5V, +10V, 0-20V
LED-Zustandsanzeige für D/A-Wandler und Interface-Kommunikation
Spannungsversorgung und Kommunikation über Busverbinder in der Hutschienenaufnahme
Lieferumfang:
Steckverbinder + Betätigungswerkzeug + DEDITEC-Installations-CD + Flyer
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
4 x
Betriebstemperatur:
10 bis 50 °C
Herst.-Teilenr.:
NET-DEV-DA4-16
Typ:
NET-DEV-DA4-16
Anzahl Eingänge:
0 x
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Betriebsspannung:
7 + 24 V
Betriebsspannung (Details):
V/DC
Min. Betriebstemperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Pegelwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,52*
€ 492,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.