| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q101812 Herst.-Nr.: NET-DEV-AD16-16_I20M EAN/GTIN: 4053199984398 |
| |
|
| | |
| Basis eines NET-Moduls ist ein NET-CPU-BASE mit Ethernet-/USB Schnittstelle oder ein NET-CPU-PRO-CS mit Ethernet-/ USB-/ CAN-/ serieller Schnittstelle. An diese NET-CPU Basis Module können bis zu 64 verschiedene NET-DEV-I/O Module beliebig kombiniert und angeschlossen werden. Analoge und Digitale Module können kombiniert werden. Hierbei können - je nach Anwendungsfall - digitale und analoge Module kombiniert werden. Modulkombinationen mit Relais, Leistungsrelais und A/D Eingängen, sowie Temperaturerfassung sind somit kein Problem. Montiert wird das Komplettmodul auf der Hutschiene. Servicefreundlicher Wechsel eines einzelnen Moduls ist möglich Sogar im Betrieb können einzelne Module ausgetauscht, oder gewechselt werden. Dies lässt eine servicefreundliche Aufrüstung oder auch den Austausch von Modulen zu. Beim nächsten Neustart des Gesamtmoduls scannt das NET-CPU Interface zuerst alle NET-DEV I/O Module und erfasst somit die Gesamtmodulkonfiguration. Features: 16-Bit A/D Wandler 16 Kanäle Messbereiche (Volt): +20mA, 0-20mA LED-Zustandsanzeige für Auflösung und Modus Für Hutschienenmontage (TS35) geeignet Spannungsversorgung und Kommunikation über Busverbinder in der Hutschienenaufnahme Lieferumfang: Steckverbinder + Betätigungswerkzeug + DEDITEC-Installations-CD + Flyer Weitere Informationen: | | Anzahl Ausgänge: | 0 x | Betriebstemperatur: | 10 bis 50 °C | Herst.-Teilenr.: | NET-DEV-AD16-16_I20M | Typ: | NET-DEV-AD16-16_I20M | Anzahl Eingänge: | 16 x | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | Betriebsspannung: | 7 + 24 V | Betriebsspannung (Details): | V/DC | Min. Betriebstemperatur: | 10 °C | Produkt-Art: | Pegelwandler |
|
| | |
| | | |
| |