Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q106112 Herst.-Nr.: D7915 EAN/GTIN: 0051131278066 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Secure Click™ Partikel Einlegefilter D7915, P1 R, ist ein leichter Filter, der Schutz und Komfort kombiniert. Vierfach eingesetzt (2 Stk. auf jeder Filterseite), bietet er in Verbindung mit den Gase /Dämpfe Filtern der Serie D8000 niedrigen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht bei optimalem Sichtfeld. Als Kombinationsfilter lässt er sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF 800(SD) einrasten. Für die Verbindung mit den Gase /Dämpfefiltern benötigen Sie zusätzlich den Filterdeckel D701. Weitere Informationen: | | Filter: | P1 R | Produkt-Art: | Partikelfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter-Halter, Partikelfilteradapter, Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, 3m partikelfilter p1, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 3M, Secure Click P1 R, 7100197283, partikelfilter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,54* | € 0,85* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,74* | € 1,13* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,24* | | | | | 22 Tage | | | 320 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,15* | € 1,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,39* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,5975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|