Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Boost-Modul TC-8579904 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q110482
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8579904
EAN/GTIN:
     4053199985494
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Dieses Modul liefert eine stabile Spannung (5 V) ab einer LiPo-Akku oder zwei Alkali-Mangan-Zellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
16 mm
Breite:
34 mm
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
2.5 V
Verpackungsart:
Bulk
Schnittstellen:
Abgreifklemmen
Weitere Suchbegriffe: 04053199982455, 04053199985494, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,87*
1 Tag
83
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
7 Tage
83
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.