Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0024640 Baumpackung Tanne 100 bis 140mm 8St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q112022
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0024640
EAN/GTIN:
     4007246246403
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Wenn es darum geht große Flächen mit attraktiven Bäumen "aufzuforsten", dann sind die Standard-Bäume die erste Wahl. Die Kunststoff-Spritzlinge der Laubbäume sind handkoloriert und mit einem eigens dafür entwickelten, realistischen Flock belaubt. Die Tannen sind mit einem speziellen, naturgetreu wirkenden Nadelflock versehen.
Features:
Natürliche Farben
Weitere Informationen:
Bauart (Geländebau-Bäume):
Tanne
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Höhe (max.):
140 mm
Höhe (min.):
100 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246246403, NOCH
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 18,10*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,11*
8 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,22*
€ 32,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.