Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial AIRPROP 2000°C Gasbrenner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q117372
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     030950E
EAN/GTIN:
     4004625309506
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
rothenberger gasbrenner

Features:
Zum Hartlöten (bis max. Ø 28 mm) von Kupfer- und Stahlrohren,
Blechen & Formstücken.
Zum Weichlöten (bis max. Ø 54 mm) von Kupfer- und Stahlrohren,
Blechen & Formstücken.
Kapillarspaltlötungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation
Anwärmen.
Lieferumfang:
1x Airprop-Brenner
1x Schlauchleitung – 2 m – beidseitig G 3/4“ L
1x Topfanzünder
1x Brennerablage
1x Schlüssel
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, Rothenberger Industrial, AIRPROP 2000 °C, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,89*
€ 61,39*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 63,01*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 90,79*
€ 106,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.