Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Control TM-848-2 Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 4000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q117992
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     CC-6432033
EAN/GTIN:
     4053199982219
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Einsatz auf Hutschiene im Verteilerkasten. Einbaubreite 35 mm.
Features:
8 Timer
Datenerhaltung bei Stromausfall
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Höhe:
85 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
35 mm
Breite:
60 mm
Gangreserve:
36 h
Herst.-Teilenr.:
CC-6432033
Typ:
TM-848-2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kanäle:
1 x UM
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Besonderheiten:
Timer-Funktion + EIN/AUS-Programm + Programmierfunktion
Ausgangsleistung:
4000 W
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,59*
€ 28,03*
2 Tage
799
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,04*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,67*
€ 56,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.