Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BW-4780 Heizdecke 80W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BW-4780 Heizdecke 80W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     615-Q121613
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BW-4780
EAN/GTIN:
     8712836987296
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
tristar heizdecke
heizdecke
Erleben Sie gemütliche Wärme wie nie zuvor mit der Tristar BW-4780 Wärmedecke. Mit ihren 80 Watt Leistung werden Sie in kürzester Zeit in behagliche Wärme gehüllt. Diese Fleece-Wärmedecke misst 160 x 130 cm und bietet ausreichend Abdeckung, um Sie warm und gemütlich zu halten. Mit ihrem innovativen Mikrocontroller können Sie die Temperatur mühelos nach Ihren Wünschen anpassen, dank ihrer 10 verschiedenen Einstellungen. Und der abnehmbare Controller ermöglicht eine problemlose Maschinenwäsche und sorgt so für eine saubere und frische Decke bei jedem Gebrauch.
Features:
Größe 160 x 130 cm
Material Fleece
Automatische Abschaltzeit 60 min
Lieferumfang:
Decke + Controller + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Länge:
1300 mm
Farbe:
grau
Breite:
1600 mm
Gewicht:
1.35 kg
Temperaturbereich:
55 °C (max)
Schaltstufen:
10
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Max. Temperatur:
55 °C
Produkt-Art:
Heizdecke
Weitere Suchbegriffe: Tristar, Wärmetherapie, wärmekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.