Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BW-4781 Heizdecke 80W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tristar BW-4781 Heizdecke 80 W Grau Fleece
Tristar BW-4781 Heizdecke 80 W Grau Fleece
Tristar BW-4781 Heizdecke 80 W Grau Fleece
Tristar BW-4781 Heizdecke 80 W Grau Fleece
Tristar BW-4781 Heizdecke 80 W Grau Fleece
Artikel-Nr.:
     615-Q121643
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BW-4781
EAN/GTIN:
     8712836987357
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
heizdecke
Erleben Sie kuschelige Wärme wie nie zuvor mit dem Tristar BW-4781 Heizdecke. Mit seinen 80 Watt Leistung werden Sie im Handumdrehen in Komfort gehüllt. Diese Fleece-Heizdecke misst 180 x 120 cm und bietet ausreichend Abdeckung, um Sie warm und gemütlich zu halten. Mit seinem innovativen Mikrocontroller können Sie die Temperatur mühelos nach Ihren Wünschen einstellen, dank seiner 10 verschiedenen Einstellungen.
Features:
Größe 180 x 120 cm
Material Fleece
Automatische Abschaltzeit 60 min
Lieferumfang:
Decke, Controller, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Länge:
1200 mm
Farbe:
grau
Breite:
1800 mm
Gewicht:
1.8 kg
Temperaturbereich:
55 °C (max)
Schaltstufen:
10
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Max. Temperatur:
55 °C
Produkt-Art:
Heizdecke
Weitere Suchbegriffe: Tristar, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 54,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,63*
€ 55,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.