Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Smart Pocket 247501 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 D 10 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125742
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     247501
EAN/GTIN:
     4019444006147
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP2 D
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,81*
13 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,12*
23 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,14*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,20*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,941*
€ 4,788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,788*
€ 5,69772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,608*
€ 5,48352
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,431*
€ 4,08289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,941*
€ 3,49979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3105
ab € 2,45*
Ähnlich
Moldex/Metric
3100
ab € 1,84*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405
ab € 2,11*
Ähnlich
Moldex/Metric
2485
ab € 2,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
3155
ab € 2,62*
Ähnlich
Moldex/Metric
2495
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.