Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Klassiker 255555 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 5 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125912
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     255555
EAN/GTIN:
     4019444009063
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP3 D
Material:
Polypropylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 6,53*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,75*
€ 25,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,48*
€ 27,92*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 29,33*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 60,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,33*
€ 71,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.