Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-3405 Wasserkocher Glas, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WK-3405 Wasserkocher Glas, Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-Q126413
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-3405
EAN/GTIN:
     8712836976498
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
Vorstellen möchten wir Ihnen den Tristar WK-3405 Wasserkocher aus Glas, eine atemberaubende Ergänzung für Ihre Küche, die elegantes Design mit praktischer Funktionalität kombiniert. Mit einem großen Fassungsvermögen von 1,7 Litern und einer 360° drehbaren Basis bietet er Bequemlichkeit und einfache Handhabung. Die hohe Leistung von 2200 W sorgt dafür, dass das Wasser schnell erhitzt wird und Ihnen Zeit und Energie spart. Dieser Wasserkocher verfügt auch über eine Trockenkochschutzfunktion, die für Sicherheit sorgt. Die elegante Glasbauweise verleiht nicht nur Ihrer Arbeitsplatte eine Hauch von Raffinesse, sondern ermöglicht es Ihnen auch, den Wasserstand leicht zu überwachen.

Stilvolles Glasdesign
Der Wasserkocher aus Glas verfügt über ein modernes und elegantes Glasdesign, das die Ästhetik Ihrer Küche sofort aufwertet. Sein transparenter Körper sieht nicht nur optisch ansprechend aus, sondern ermöglicht es Ihnen auch, den Wasserstand auf einen Blick zu sehen. Erleben Sie eine Prise Eleganz und Raffinesse mit dem blau leuchtenden LED-Ring am Glas-Wasserkocher. Dieses stilvolle Merkmal leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet ist, und erzeugt einen faszinierenden visuellen Effekt, der eine einzigartige Atmosphäre in Ihrer Küche schafft. Es sieht nicht nur beeindruckend aus, sondern dient auch als praktische Anzeige, die sicherstellt, dass Sie auf einen Blick wissen, wann der Wasserkocher in Betrieb ist.

Große Kapazität und leistungsstark
Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 1,7 Litern ermöglicht der Glaswasserkocher das Kochen von ausreichend Wasser für mehrere Tassen oder sogar einen kleinen Topf Tee. Ob Sie eine Versammlung veranstalten oder einfach nur den ganzen Tag über heiße Getränke genießen möchten, dieser Wasserkocher bietet Ihnen alles. Dank seiner hohen Leistung von 2200 W kann der Glaswasserkocher Wasser schnell zum Kochen bringen. Keine langen Wartezeiten mehr, sondern genießen Sie in kürzester Zeit eine heiße Tasse Tee.

Sicherheit und Bequemlichkeit
Der Glaswasserkocher ist mit Überhitzungsschutz ausgestattet, der den Wasserkocher automatisch abschaltet, wenn kein Wasser vorhanden ist. Diese Funktion gewährleistet nicht nur Ihre Sicherheit, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Wasserkochers. Darüber hinaus verfügt der Glaswasserkocher über eine 360° drehbare Basis, die es Ihnen ermöglicht, den Wasserkocher mühelos aus jedem Winkel anzuheben und auszuschenken. Zusätzlich können Sie Ihre Küche mit der praktischen Kabelaufbewahrung unter dem Wasserkocher ordentlich halten. Genießen Sie saubere, sedimentfreie Getränke mit dem eingebauten Auslauffilter.
Features:
Glaskörper mit Skale beleuchtet
Kabelloses Design
Inhalt 1.7 Liter
Lieferumfang:
Wasserkocher + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Farbe:
weiß + schwarz
Gewicht:
1040 g
Fassungsvermögen:
1.7 l
Material:
Glas + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Glas + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, tristar wasserkocher, Tristar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,29*
€ 25,18*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 40,39*
€ 51,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.