Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PQ Plus UMD 707RCM Universalmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q129862
Hersteller:
     PQ Plus
Herst.-Nr.:
     13.25.1104.co
EAN/GTIN:
     4053199982097
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Das UMD 707RCM ist ein kompaktes High-End Fehlerstrommessgerät zur Montage auf der DIN Hutschiene. Es misst 5-kanalig Fehlerströme (Typ A) und die Spannungsqualität (Oberschwingungen bis zur 128. Harmonischen; Spannungseinbrüche 40 μsec). Die Messung erfolgt über die RCM-CT Fehlerstromwandler. Das Gerät besitzt einen großen 512 MB Speicher. Über die Ethernet-Schnittstelle kann auf das Gerät zugegriffen werden und über den dazugehörigen Webserver können Live-Messwerte über den Webbrowser betrachtet werden. Damit sind auch Internetprotokolle wie NTP einlesbar. Es lassen sich SPS-Systeme und Gebäudeleitsysteme einfach über
Modbus TCP anbinden. Digitale Ein-/Ausgänge und eine serielle RS485-Schnittstelle sind integriert. Mit dem Firmware-Modul GO werden Oszilloskopfunktionen für Spannung aktiviert und Triggersignale für Grenzwertereignisse eingestellt. Ausserdem ist ein PT100 Eingang vorhanden.
Features:
Schnittstellen: RS485, Ethernet, Front-USB
4 digitale Ein- / Ausgänge
LCD
Speicher: 512 MB
3 Spannungs-, 5 Differenzstromeingänge
1 PT100 Eingang
Harmonische je Ordnung 1 - 128 für U/I
In Verbindung mit Modul PQ S: Messung und Aufzeichnung der Netzqualität nach DIN EN 50160
Lieferumfang:
UMD 707RCM · ENVIS Basic
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
107 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
UMD 707RCM
Messkategorie:
CAT III 300 V
Produkt-Art:
Universalmessgerät
Weitere Suchbegriffe: 04053199982097, PQ Plus, UMD 707RCM, stromanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,96*
€ 1.470,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,80*
€ 1.428,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.188,80*
€ 1.414,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,21*
€ 1.352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,91*
€ 1.321,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,16*
€ 1.306,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.