| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q13663 Herst.-Nr.: 145885 EAN/GTIN: 4053199261796 |
| |
|
| | |
| DIN7985 4.8 -H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 8 -H Lieferumfang: 200x Linsenschrauben DIN 7985. Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Ausführung: | Linsenschrauben DIN 7985 | Material: | Stahl | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | DIN-Norm: | DIN 7985 | Gewinde-Maß: | M2 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Kopfform: | Linsenkopf | Produkt-Art: | Linsenschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2x8 din 7985, din 7985, din 7985 m2, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0287* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|