Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6435054 Bit-Set Kreuzschlitz Phillips, Schlitz, T-Profil, Innen-Vierkant (Robertso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q137962
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6435054
EAN/GTIN:
     4053199978625
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Dieses TOOLCRAFT Bit-Set ist für alle Arbeiten mit hoher Präzision geeignet.
Des Set enthält spezielle Bits für die Reparatur von Smartphones, Spielkonsolen, Wearables, Laptops, Desktop-Computern, Tablets und anderen Geräten der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik.

Enthält 4 mm Schraubendreherbits, Kreuzschluss, Schlitz, Sechsrund, Sechsrund-Security, Pentalobe, Jis, Sechskant, TRI-Point, Mutterndreher, Vierkant, Gambit, 2-Loch, Dreikant, einen Sim-Auswerfer und einen Schraubendreher für 6,35 mm bis 4 mm Schrauben.

Die Innenseite des Deckels dient als Sortierschale für Schrauben und Kleinteile.
Der ergonomisch geformte Griff bietet ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig sicherem Halt, während die kugelgelagerte Drehkappe und der magnetische Bithalter präzises Arbeiten ermöglichen.
Features:
67-teiliges Bit- und Schraubendreherset mit Aufbewahrungbox
Lieferumfang:
64 Stück Bits
Kunststoff-Bit-Kasten
Magnetischer Bitdreher
Verlängerungsbit-Halter
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
175 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
435 g
Material:
Stahl
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips + Schlitz + T-Profil + Innen-Vierkant (Robertson) + Pentalobe + Tri-
Besonderheiten:
inkl. Bithalter-Schraubendreher
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, toolcraft bit-satz, bit satz, TOOLCRAFT, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.