Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q140152 Herst.-Nr.: 80029 EAN/GTIN: 4006501800299 |
| |
|
| | |
| Lästige und unschöne Fusseln an Strickjacken, Pullovern oder Schals? Diese gehören dank des elektrischen Fusselrasierers von Leifheit der Vergangenheit an. Denn dieser befreit Kleidungsstücke effektiv vom störenden Pilling. Die scharfen Klingen aus Edelstahl entfernen Stoffknötchen und Fusseln mühelos von der Kleidung. So schafft der elektrische Fusselentferner im Nu einen „Neu-Gekauft-Look“, der sich sehen lassen kann. Besonders praktisch ist, dass das Gerät mithilfe der Schutzkappe in drei Stufen verstellbar ist. Dadurch kann es auf verschiedenen Stoffen verwendet werden. So ist es möglich, den Fusselrasierer ebenfalls als Wollrasierer zu benutzen – selbst auf empfindlichen Materialien wie Kaschmir oder Merino. Dank dieses Mechanismus lässt sich der Abstand zwischen Scherkopf und Kleidung einfach regulieren. Dadurch kann der Pilling-Rasierer gleichmäßig, gründlich und schonend arbeiten. Die Fusseln werden dabei in einem Behälter aufgefangen, der im Anschluss einfach ausgeleert werden kann. Bereits im Lieferumfang enthalten sind zwei AA Batterien. Somit ist der elektrische Fusselrasierer direkt einsetzbar und kann das Pilling an Pullovern, Jacken oder Shirts im Handumdrehen entfernen. Zudem ist eine Bürste für die Reinigung der Scherblätter inklusive. Features: Scharfe Edelstahl-Klingen entfernen Stoffknötchen und Fusseln und sorgen für einen „Neu-Gekauft-Look“ Dank 3-stufig verstellbarer Schutzkappe für verschiedene Stoffe geeignet Abnehmbarer, transparenter Flusenbehälter, der sich einfach entleeren und säubern lässt Lieferumfang: Fusselrasierer · Batterien · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Fusselrasierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006501800299, Leifheit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,16* | € 10,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,78* | € 16,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,28* | € 17,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,79* | € 19,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,13* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|