Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2147853 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 2.25 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q146322
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2147853
EAN/GTIN:
     4053199984183
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 60 SMD-LED's und eleganten Metall-Applikationen. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit 2.25-fachen Vergrößerung (5 Dioptrien) eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Der verstellbare Lupenarm sorgt für einen extra großen Arbeitsbereich. Robuste Metallkonstruktion mit Griff zum leichten Positionieren der Lampe.
Features:
Glaslinse Ø 122 mm
1.75x und 2.25X Vergrößerung
Verstellbarer Lupenarm
Klemmhalterung
Auswechselbare Linse
Lieferumfang:
1 x LED-Lupenleuchte + 1 x Klemmhalterung + 1 x Ersatz Linse 5D 2.25X + 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
820 mm
Länge:
650 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
230 mm
Sockel:
LED
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
60
Arbeitsradius:
127 cm
Befestigungsart:
Tischklemme
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Linsen-Ø:
122 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
700 lm
Besonderheiten:
wechselbare Linse
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, 04053199984183, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.