Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q146422 Herst.-Nr.: 04611EC EAN/GTIN: 4006942835690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der LENA® Liebherr Bagger A 918 Litronic ist eine realitätsnahe Nachbildung des Originalfahrzeugs. Das 48 cm lange Fahrzeug in robuster Ausführung ist zum Spielen für drinnen und draußen geeignet. Das anthrazit-gelbfarbene Fahrzeug in modernem und detailliertem Design ist ausgestattet mit 6 mm verzinkten Stahlachsen und bietet tolle Spielfunktionen – so zum Beispiel ist der Baggeraufbau um 360 Grad drehbar, der Baggerarm ist dreigeteilt und lässt sich durch eine ausgeklügelte Hebelfunktion einfach bedienen. Ein, genau nach der realen Vorlage, unten angebrachtes Feststellschild hilft dabei, Sand und ähnliches Material vor dem Baggern zusammen zu schieben. Features: Geeignet für die Kleinen ab 3 Jahren Ideal für drinnen und draußen 48 cm langes Fahrzeug Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter: | 3 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,41* | € 22,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,58* | € 45,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|