Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q146432 Herst.-Nr.: 04613EC EAN/GTIN: 4006942835898 |
| |
|
| | |
| Der LENA® Deutz Traktor Fahr Agrotron 7250 TTV ist eine realitätsnahe Nachbildung des Originalfahrzeugs. Das 45 cm lange Fahrzeug in robuster Ausführung ist zum Spielen für drinnen und draußen geeignet. Das grün- schwarze Fahrzeug in modernem und detailliertem Design ist ausgestattet mit 6 mm verzinkten Stahlachsen und bietet tolle Spielfunktionen, so zum Beispiel ist die Traktorschaufel sowie der Traktorarm auf je zwei Stufen verstell- und arretierbar. Features: Ideal für drinnen und draußen Geeignet ab 3 Jahren Realitätsnahe Nachbildung des Originalfahrzeugs Weitere Informationen: | | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,08* | € 22,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,24* | € 51,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|