Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte Mini TwinLIGHT 24VAC/DC BU 260.510.75 Blau 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q148252
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.510.75
EAN/GTIN:
     4049787042830
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
71
Typ:
Mini TwinLIGHT 24VAC/DC BU
Serie:
EvoSIGNAL
Max. Stromaufnahme:
75 mA
Material:
ABS-PC + Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, 04049787042830, Werma Signaltechnik, Mini TwinLIGHT 24VAC/DC BU
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,27*
€ 48,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 48,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 50,28*
€ 5,00*
ab € 38,94*
€ 50,65*
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 5,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.