Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte Mini TwinLIGHT 12VAC/DC CL 260.410.74 Klar 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q148312
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.410.74
EAN/GTIN:
     4049787042779
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
71
Typ:
Mini TwinLIGHT 12VAC/DC CL
Serie:
EvoSIGNAL
Max. Stromaufnahme:
90 mA
Material:
ABS-PC + Polycarbonat
Betriebsspannung:
12 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, dauerleuchte werma, dauerlicht, blinkleuchte 12v, Werma Signaltechnik, Mini TwinLIGHT 12VAC/DC CL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,48*
€ 50,99*
€ 6,90*
ab € 39,65*
€ 51,09*
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 52,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 52,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,71*
€ 57,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 5,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.