Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC GN 460.210.60 Grün 230 V/AC 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q148832
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.210.60
EAN/GTIN:
     4049787042861
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmlicht
Dauerleuchte
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
78
Typ:
Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC GN
Serie:
EvoSIGNAL
Max. Stromaufnahme:
75 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gehäusefarbe:
Grau
Geräuschentwicklung (max.):
95 dB
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 92,95*
€ 5,00*
ab € 79,69*
€ 97,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,87*
€ 99,54*
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 100,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,30*
€ 101,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.