Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Lichterketten-System-Erweiterung 31V Lichterkette RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q152122
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3957-507
EAN/GTIN:
     7318309575079
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Kette

Features:
100 RGB-LEDs
Dimmbar
Lieferumfang:
LED-Lichterketten-System (Erweiterung) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kerzenschaftfarbe:
Schwarz
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Außen
Betriebsspannung:
31 V
Länge:
14.9 m
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
9.9 m
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
dimmbar
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Leuchtmittel-Anzahl:
100
Lampenabstand:
10 cm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Ausführung:
Lichterkette
Zuleitungslänge:
5 m
Produkt-Art:
Lichterketten-System-Erweiterung
Leuchtfarbe:
RGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 28,92*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 28,94*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 39,58*
€ 54,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.