Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Lichtervorhang-Sterne Innen/Außen 3V 8 LED Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q152642
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4452-103
EAN/GTIN:
     7318304521033
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Features:
8 Kunststoffsterne
8 warm-weiße LEDs
Lieferumfang:
LED-Lichtervorhang · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Transparent
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
59 cm
Betriebsspannung:
3 V
Länge:
1.05 m
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
8
Zuleitungslänge:
5 m
Produkt-Art:
Lichtervorhang-Sterne
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Lichterhimmel, Lichternetz, Lichtervorhang, Weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung, 07318304521033, Konstsmide, Lichterketten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 32,84*
€ 5,00*
ab € 23,39*
€ 32,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 32,95*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 46,57*
€ 63,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 12,91*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.