| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q153182 Herst.-Nr.: 193730 EAN/GTIN: 9010238033542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorkonfiguriertes, drahtloses Schalterpaket, um einen traditionellen Schalter mit einem zweiten drahtlosen Schalter zu erweitern. Schaltet alle Arten von Lasten. Hybrid-Schalttechnik (langer Lebensdauer). Einfache Installation ohne größere Bauarbeiten. Drahtloser Druckknopf überall, wo Sie mögen. Kompatibel mit universellen 55 mm Schaltanlagen. Features: Aktor mit Binäreingang und Taster Vorprogrammiert 868 MHz Lieferumfang: Aktor + Funkwandtaster inkl. Batterie + Klebestreifen + Montageanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 2300 W | Farbe: | weiß | Datenaustausch: | bidirektional | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Montageart: | Unterputz + Aufputz | Frequenz: | 868.3 MHz | Stromversorgung: | netzbetrieben + batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 196 + 253 V | Serie: | Eaton xComfort | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Schalter-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,53* | € 113,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 95,44* | € 113,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 96,32* | € 114,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,28* | € 117,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 103,45* | € 121,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|