Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q154612 Herst.-Nr.: D3X20A5MH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Farbe: | grau | Schlüsselweite: | 5 mm | Abstandsmaß: | 20 mm | Material: | Messing (vernickelt) | Herstellerfarbe: | Silber | Gewinde-Maß: | M3 | Außengewinde: | M3 | Innengewinde: | M3 | Produkt-Art: | Abstandsbolzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 02050006392331, econ connect, Bolzen, distanzbolzen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,35* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,36* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|