Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1834-190 LED-Echtwachskerze Weiß Warmweiß (Ø x H) 75mm x 135mm mit 3D-Effekt, mit Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q158452
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1834-190
EAN/GTIN:
     7318301834198
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Sie lieben die Romantik flackernden, warmen Kerzenlichts und sind auf der Suche nach einer sicheren und langlebigen Alternative? Dann könnte diese hochwertige LED-Echtwachskerze Ihr treuer Begleiter werden. Durch das realistische Flackern der dreidimensionalen, warm-weißen LED-Flamme wirkt die Echtwachskerze sehr natürlich und realistisch. Niemand außer Ihnen wird erkennen, dass in ihrem Inneren ein Batterie-Herz schlägt, das bis zu 400 Stunden Kerzenromantik schenkt. Mit dem integrierten Timer können Sie die programmierte Leuchtdauer von 4 oder 8 Stunden einstellen. Pünktlich erlischt das Licht und flackert am nächsten Tag zur selben Zeit wieder auf. Mit dieser Echtwachskerze setzen Sie auf ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden. Die Firma Konstsmide ist seit 1942 auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für innovative, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
Warm-Weiße LED
Mit Flackereffekt
Silberfarbenem Draht
Mit Timer-Funktion
Mit Ein-/Aus-Schalter
Lieferumfang:
LED-Echtwachskerze · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
135 mm
Betriebsspannung:
3 V
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
75 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit 3D-Effekt + mit Schalter
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Leuchtmittel-Anzahl:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Echtwachskerze
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 43,83*
€ 5,46*
ab € 31,32*
€ 43,84*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 54,32*
€ 72,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.