Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P4SMAJ33CA DO-214AC 36.7V 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     615-Q17495
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode

Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
P4SMAJ33CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
33 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
53.3 V
Durchbruchspannung U(BR):
36.7 V
Spitzenstrom I(pp):
7.5 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1352*
7500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1658*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1352*
€ 0,1609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,1491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.