Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Gatetreiber ACPL-4800-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17771
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-4800-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Optokoppler
optokoppler dip 16
igbt module
Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
25 V
Herst.-Abk.:
BCL
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
20 ns
Durchlassspannung U(F) max.:
1.85 V
Sperrspannung U(R):
5 V
CM(L):
30 kV/µs
Kriechstrecke:
7.4 mm
Leistung (max) P(TOT):
210 mW
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Push-Pull/Totem-Pole
Hersteller:
Broadcom
Gehäuse:
DIP-8
Abfallzeit:
16 ns
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Gatetreiber
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, 693-5927, avago
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,78*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,82*
7 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,39*
1
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.