Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q183982 Herst.-Nr.: 101R8BK EAN/GTIN: 4012078012539 |
| |
|
| | |
| Features:
Querschnitt (max.): 6 mm² Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 101R8BK | Typ: | 101R8BK | Anschlusswinkel: | 180 ° | Isolierungsart: | Unisoliert | max. Querschnitt: | 6 mm² | Gewinde-Maß: | M8 | Produkt-Art: | Rohrkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klauke, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2991* | € 0,4191* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,2997* | € 0,4197* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,3254* | € 0,4554* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,82* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,58* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|