Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q199802 Herst.-Nr.: 585210 EAN/GTIN: 4013364029729 |
| |
|
| | |
| Drahthaspel mit der Messleitungsfarbe blau und Messleitungslänge 100 m. Querschnitt 0,75 mm². Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 1330 g | Typ: | DH K 80 BS ML0.75 L100M BL | Produkt-Art: | Erdungsmessgeräte Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 98,25* | € 98,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,37* | € 112,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,98* | € 113,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,94* | € 115,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,09* | € 144,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|