Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2506253 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q205722
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 14
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Nennspannung:
200 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TC-2506253
Typ:
TC-2506253
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print + Löten
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
14
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
14
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,97*
2 Tage
623
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,20*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 21,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.