Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V5681 Seitenschneider 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q215892
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5681
EAN/GTIN:
     4047728056816
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
ESD Version Für Drahtklassen: Weich bis Ø 1,6 mm Mittelhart bis Ø 1,2 mm Hart bis Ø 0,8 mm Länge l2: 115 mm
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Herst.-Teilenr.:
V5681
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Vigor, Kabelschneidzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 16,57*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 18,72*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.