Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-15029/EZ Stufenschalter 20 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     011190
EAN/GTIN:
     4015080111900
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-2-15029/EZ
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton 3-positionen drehschalter 1-polig, nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, T0-2-15029/EZ, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,15*
€ 31,64*
€ 5,46*
ab € 23,86*
€ 32,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,14*
€ 32,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 33,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,99*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.