| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q222873 Herst.-Nr.: 83000868 EAN/GTIN: 4063104010869 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Kombination von systainer® und integrierter Schublade fügt zusammen, was zusammengehört: großes Werkzeug, empfindliche Geräte und kleinteiliges Zubehör übersichtlich sortiert in einem praktischen Koffersystem. Die Kombinationslösung für Werkstatt und Baustelle ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Features: Kombinationslösung für Werkstatt und Baustelle Mit integrierter Schublade Hinweise: Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Weitere Informationen: | | Tiefe: | 296 mm | Höhe: | 280 mm | Farbe: | grau | Breite: | 396 mm | Gewicht: | 3.56 kg | Material: | ABS Kunststoff | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Transportkiste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,86* | € 129,28* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 102,46* | € 129,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,09* | € 134,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|